Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Camping Geräte-Leertrommel Ø285mm für ca. 50m Kabel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12228
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12228
EAN/GTIN:
     4011160122286
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel

Camping Geräte-Leertrommel

  • Stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse und patentierter Leitungsführung, ergonomisch geformter Haltegriff.
  • Komfort: Mit patentierter Leitungsführung wird Aufrollen & Abrollen vereinfacht. Mit ergonomisch geformtem Haltegriff, stoßdämpfendem Fußgestell, Feststellbremse & Thermoschutzschalter. Multifunktionale Outdoor Strom-Versorgung.
  • Einsatzbereich: Dank IP44 Schutzklasse in trockenen & feuchten Räumen sowie außen verwendbar (Spritzwassergeschützt). Ideal für den Camping Platz, am Wohnmobil, im Boot oder Garten, Werkstatt & Baustelle
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP44
Trommeldurchmesser:
285 mm
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, kabel-leertrommel as-schwabe, geräte-leertrommel, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel, Camping Kabeltrommel, Campingkabeltrommel, Outdoor Kabeltrommel, Outdoortrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,49*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 61,04*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,07*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,74*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,63*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,11*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 44,03*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 18,00*
Ähnlich
as - Schwabe
10208
ab € 18,51*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 29,20*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,66*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,50*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.