Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Camping Leertrommel Ø285mm für ca. 50m Kabel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10179
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10179
EAN/GTIN:
     4011160101793
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel

Camping Leertrommel

  • Stabiler Kabelaufroller aus bruchfestem Kunststoff. 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappen + Hammerzeichen, 1 CEE-Steckdose 3-polig. 230 V, 16 A
  • Komfort: Mit patentierter Leitungsführung wird Aufrollen & Abrollen vereinfacht. Mit ergonomisch geformtem Haltegriff, stoßdämpfendem Fußgestell, Feststellbremse & Thermoschutzschalter. Multifunktionale Outdoor Strom-Versorgung.
  • Einsatzbereich: Dank IP44 Schutzklasse in trockenen & feuchten Räumen sowie außen verwendbar (Spritzwassergeschützt). Ideal für den Camping Platz, am Wohnmobil, im Boot oder Garten, Werkstatt & Baustelle
  • Robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, mit VDE-Thermoschutzschalter und 2 Schutzkontaktsteckdosen (230V), 1 CEE-Steckdose (230 V, 3 polig) sowie CEE-Stecker (3-polig)
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP44
Trommeldurchmesser:
285 mm
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, kabel-leertrommel as-schwabe, geräte-leertrommel, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel, Camping Kabeltrommel, Campingkabeltrommel, Outdoor Kabeltrommel, Outdoortrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,63*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 60,93*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,04*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,50*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,57*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,22*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 43,99*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 18,04*
Ähnlich
as - Schwabe
10208
ab € 18,57*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 29,01*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,84*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,68*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.