Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoff-Leertrommel Ø320mm für ca. 50m Kabel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-20120
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     20120
EAN/GTIN:
     4011160201202
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel

Leertrommel

  • Kabelrolle: Mit der Leertrommel ohne Kabel können Leitungen bis zu 50 Meter unkompliziert aufgewickelt werden. Mit dem praktischen Drehgriff wird das Ab- & Aufrollen des Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles und verzinkte Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Ausgang: Die Leer-Kabeltrommel verfügt über drei Schutzkontaktsteckdosen (230 V, 16 A, 3-polig) mit Sicherheitsklappe + Hammerzeichen und einen VDE-Thermoschutzschalter. Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel auf der Baustelle oder auch im Garten, beim Camping, in Wohnmobil & Caravan.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP44
Trommeldurchmesser:
320 mm
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, Sicherheits-Leertrommel, kabeltrommel 50m as-schwabe, gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,55*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,41*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 61,11*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,05*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,59*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,47*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,10*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 44,15*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 18,04*
Ähnlich
as - Schwabe
10208
ab € 18,53*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,66*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,72*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.