Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoff-Leertrommel Ø230mm für ca. 25m Kabel IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
as - Schwabe Kunststoff-Leertrommel Ø230mm für ca. 25m Kabel IP20
Artikel-Nr.:
     C1083-10205
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10205
EAN/GTIN:
     4011160102059
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel

Leertrommel

  • Kabelrolle: Mit der Leertrommel ohne Kabel können Leitungen bis zu 25 Meter unkompliziert aufgewickelt werden. Mit dem praktischen Drehgriff wird das Ab- & Aufrollen des Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Kunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles und verzinkte Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Ausgang: Die Leer-Kabeltrommel verfügt über 4 Einbausteckdosen mit Schutzklappen (230 V, 16 A, 3-polig) und einen Thermoschutzschalter. Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP20 ist der Artikel optimal für den Innenbereich geeignet. Nutzen Sie den Indoor-Artikel in trockenen Räumen oder auch in der Garage, Keller oder Heimwerker-Werkstatt.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP20
Trommeldurchmesser:
230 mm
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, Sicherheits-Leertrommel, kabel-leertrommel as-schwabe, geräte-leertrommel, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,63*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,40*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 60,93*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,04*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,50*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,57*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,22*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 43,99*
Ähnlich
as - Schwabe
10208
ab € 18,57*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 29,01*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,84*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,68*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.