Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Metall-Leertrommel Isolierung USB Ø285mm für ca. 25m Kabel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-22728
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     22728
EAN/GTIN:
     4011160227288
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel

IronCoat Xperts Metall-Leertrommel

  • Kabelrolle: Mit der verzinkten Metalltrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- und Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus feuerverzinktem Stahlblech & hat ein stoßdämpfendes, stabiles X-Doppelrohrgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Leer-Metallkabeltrommel für ca. 50 m Kaabel, ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bieten die drei Schuko-Dosen 230 V/ 16 A mit Klappdeckel und Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel im Garten oder auch beim Camping, in Wohnmobil & Caravan.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Schutzart:
IP44
Trommeldurchmesser:
285 mm
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, Metall-Kabeltrommel, kabel-leertrommel as-schwabe, metall kabeltrommel, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,63*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,40*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 60,93*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,04*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,50*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,57*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,22*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 43,99*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 18,04*
Ähnlich
as - Schwabe
10208
ab € 18,57*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 29,01*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,84*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.