| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1083-23620 Herst.-Nr.: 23620 EAN/GTIN: 4011160236204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Xperts Leertrommel - Kabelrolle: Die Leertrommel verfügt über 3 Schutzkontakt-Dosen mit Sicherheitsklappdeckel & Hammerzeichen. Dank der patentierten Leitungsführung geht das Ab- und Aufwickeln von Strom-Kabeln sehr einfach.
- Material: Die hochbruchfeste Kunststoff-Kabeltrommel hat ein stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell & eine Sterngriffbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
- Sicherheit: Der Kabel-Aufroller ist mit einem Thermoschutz-Schalter versehen und für Baustellen zugelassen. Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
- Anwendungsbereich: Die Stromverteiler-Trommel ist dank der IP44 Zertifizierung ideal für den Innen- und Outdoor-Bereich geeignet. Optimal für Zuhause, Camping, Garten, Baustelle, Caravan & Wohnwagen.
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Schutzart: | IP44 | Trommeldurchmesser: | 320 mm | Anwendungsbereich: | Industrie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, kabel-leertrommel as-schwabe, geräte-leertrommel, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |