| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-23650 Herst.-Nr.: 23650 EAN/GTIN: 4011160236501 |
| |
|
| | |
| Xperts CEE Leertrommel - Kabelrolle: Mit der Leertrommel ohne Kabel können Leitungen unkompliziert aufgewickelt werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- & Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
- Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles X-Doppelrohrgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
- Ausgang: Die Leer-Kabeltrommel verfügt über zwei Schutzkontaktsteckdosen (230 V) mit Sicherheitsklappe + Hammerzeichen und einer CEE Steckdose (400 V, 16 A, 5-polig). Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
- Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel auf der Baustelle oder auch im Garten, beim Camping, in Wohnmobil & Caravan.
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Schutzart: | IP44 | Trommeldurchmesser: | 320 mm | Anwendungsbereich: | Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel |
| | |
| |