| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-10208 Herst.-Nr.: 10208 EAN/GTIN: 4011160102080 |
| |
|
| | |
| Leertrommel - Kabelrolle: Mit der Leertrommel ohne Kabel können Leitungen bis zu 50 Meter unkompliziert aufgewickelt werden. Mit dem praktischen Drehgriff wird das Ab- & Aufrollen des Kabels ganz einfach.
- Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles und verzinkte Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
- Ausgang: Die Leer-Kabeltrommel verfügt über 4 Einbausteckdosen mit Schutzklappe (230 V, 16 A, 3-polig) und einen Thermoschutzschalter. Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
- Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP20 ist der Artikel optimal für den Innenbereich geeignet. Nutzen Sie den Indoor-Artikel im Wohnraum oder auch in der Garage, Keller oder Heimwerker-Werkstatt.
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Schutzart: | IP20 | Trommeldurchmesser: | 285 mm | Anwendungsbereich: | Innenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, Sicherheits-Leertrommel, kabeltrommel 50m as-schwabe, gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel |
| | |
| |