Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoff-Leertrommel USB Ø285mm für ca. 40m Kabel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-22620
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     22620
EAN/GTIN:
     4011160226205
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel

Leertrommel

  • Kabelrolle: Die Leertrommel verfügt über 3 Schutzkontakt-Dosen mit Sicherheitsklappdeckel & Hammerzeichen. Dank der patentierten Leitungsführung geht das Ab- und Aufwickeln von Strom-Kabeln sehr einfach.
  • Material: Die hochbruchfeste Kunststoff-Kabeltrommel hat ein stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell & eine Sterngriffbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Sicherheit: Der Kabel-Aufroller ist mit einem Thermoschutz-Schalter versehen und für Baustellen zugelassen. Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
  • Anwendungsbereich: Die Stromverteiler-Trommel ist dank der IP44 Zertifizierung ideal für den Innen- und Outdoor-Bereich geeignet. Optimal für Zuhause, Camping, Garten, Baustelle, Caravan & Wohnwagen.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP44
Trommeldurchmesser:
285 mm
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,59*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,61*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 61,21*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,17*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,63*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,58*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 43,84*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 17,94*
Ähnlich
as - Schwabe
10208
ab € 18,57*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 28,98*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,83*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,87*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.