Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Rollholz FAIR 60x4 cm FSC-zertifizierte Buche by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Rollholz 60x4 cm FSC-zertifizierte Buche by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Rollholz 60x4 cm FSC-zertifizierte Buche by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22409
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22409
EAN/GTIN:
     4008033224093
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz

Rollholz 60x4 cm aus FSC-zertifizierter Buche

Ein Klassiker zum Ausrollen für jede Sorte Teig. Bäcker und Köche verwenden gerne eine Teigrolle aus Holz. Sie ist in fast jeder Küche zu finden. Die Rolle aus hellem Holz hat eine Länge von ca. 60 cm und einen Durchmesser von ca. Ø 4 cm. Einfach mit Mehl bestäuben, damit der Teig nich anklebt, und losrollen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Maße:
600 mm | Ø40 mm
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, nudelholz fackelmann, rollholz, Rollstab, Backzubehör, Teig, Stab, Ausroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,79*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,68*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,41*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,01*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,11*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,99*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,58*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,67*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,56*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,48*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,19*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,98*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,20*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.