Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Abluftschlauch-Adapter fur Waschetrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111306
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111306
EAN/GTIN:
     4047443119650
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
- zum Adaptieren von Abluftschlauchen fur Waschetrockner, damit der Abluftschlauch perfekt passt- passend fur alle 102-mm-Abluftschlauche - ideal fur Trockner mit 100-mm-Anschluss - einfaches Einstecken in Mauerkasten oder Wanddurchfuhrungen moglich - ermoglicht leichtes Ein- und Ausstecken des Abluftschlauches (vorteilhaft, wenn dieser nur zum Trocknen montiert werden kann) - sitzt fest, daher keine Schlauchklemme notig Lieferumfang: - 1 Abluftschlauch-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
46 g
Hohe:
5.5 cm
Lange:
23 cm | 0,2 m
Breite:
14 cm
Farbton:
Weis
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verwendungszweck:
Hausventilation mit Niederdruck/Waschetrockner
Art:
Abluft-Schlauch
Durchmesser Ausen:
102 mm
Max. Betriebstemperatur:
80 Grad
Min. Betriebstemperatur:
-5
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,99*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,97*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,07*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,08*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,90*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,92*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,48*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.