Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Vibrationsdampfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110879
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110879
EAN/GTIN:
     4047443005588
Suchbegriffe:
Haushalt
Vibration
Trockner
Vibrationsdampfer
- zum Absorbieren betriebsbedingter Vibrationen von Wasch-, Spulmaschine und Trockner - fur erhohte Standsicherheit und zur Gerauschdampfung - verhindert das Verrutschen auf glatten Boden - schutzt Fliesen vor Kratzern - universell und einfach anzubringen - hergestellt aus thermoplastischem Material (TPR) - Durchmesser: innen 4,5 cm; ausen 6,5 cm - Belastbar bis zu 90 kg Lieferumfang: - 4 Vibrationsdampfer
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
172.9 g
Hohe:
16.5 cm | 17 mm
Lange:
13.5 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Spulmaschine, Trockner, Waschmaschine
Durchmesser:
45 mm
Anzahl Dampfer:
4
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschine, Spulmaschine, Hausgerat
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,55*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,99*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00111309
ab € 2,53*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,07*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,23*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,43*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,70*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 9,28*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.