Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Multi-Silikonfett lebensmittelecht, f. Kaffeevollautomaten, Bruhgruppe, 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111177
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111177
EAN/GTIN:
     4047443173539
Suchbegriffe:
Schmierfett
Silikonfett
schmierfett tube
schmierfett
Das regelmasige Fetten der Kaffee-Vollautomaten ist fur eine lange Lebensdauer Ihrer Maschine unerlasslich. Sie brauchen dabei aber keine Sorgen haben, durch das Fett entsteht keine Geruchs- und Geschmacksbeeinflussung. - spezielles Schmierfett fur Kaffeemaschinen, Bruhgruppen und vieles mehr: das lebensmittelechte Multi-Silikonfett ist das Dicht- und Gleitmittel fur alle Falle in Kuche, Haushalt, Bad und Werkstatt – und optimal geeignet, um die beweglichen Teile in Kaffeevollautomat-Bruheinheiten zu fetten- hochwertiges Silikonfett fur Bruhgruppen: die Silikonpaste eignet sich hervorragend als Schmierfett fur die Bruhgruppe, Milchbehalter, Kupplungen, O-Ringe und Dichtungen in Kaffeevollautomaten - physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksneutral: das transparente Silikonfett ist lebensmittelecht und hinterlasst keinen Eigengeschmack – fur unverfalscht vollmundigen Kaffeegenuss - geschmeidiger Bruhvorgang: das Kaffeemaschinenfett pflegt Dichtungsringe und verbessert den Abdichtungseffekt und die Beweglichkeit der Einzelteile – Aufbruhen ohne Quietschen oder Knarren - ideal fur Wartung, Schutz und Pflege fur eine langere Lebensdauer von Kaffeevollautomat, Siebtrager- und Espressomaschine - kalte- und hitzebestandiges Silikonfett: temperaturbestandig und flexibel einsetzbar in Umgebungen von -40° bis +200° Celsius - vielseitig einsetzbar: wasser- und dampfbestandig mit hervorragender Haftung auf allen Werkstoffen - geeignet fur Kalt- und Heiswasserventile: als Schmiermittel auch fur Installationen fur Heizung, Sanitar, Lebensmitteltechnik etc. - auch als Schmierol zum Fetten von Geraten wie Kuchenmaschine, Allesschneider oder Mixer - hohe Bestandigkeit, harzt nicht: gleichbleibend gute Schmiereigenschaften und Viskositat ohne Austrocknen, Verharten oder Ausbluten, widerstandsfahig gegen Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol - vertraglich mit dem gangigen EPDM-Gummi sowie Kunststoffen und Elastomeren - Made in Germany Lieferumfang: - 1 Tube Multi-Silikonfett a 20 g
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
20.76 g
Hohe:
13 cm
Lange:
5.5 cm
Breite:
2.5 cm
Serie:
Barista
Ausfuhrung:
Fett
Verwendungszweck:
Kaffee-Vollautomaten
Inhalt:
20 ml
Geeignet fur:
Kaffeeautomaten
Benotigte Hilfsmittel:
Keine
Weitere Suchbegriffe: silikonfett xavax, Stativ, Foto, Fotostudio, Spezifisch, Haushaltsgerat, Kuche, Paste, Reinigung, Kamerastativ, Putzen, Haushaltsreinigung, Ol, Pflegeprodukt, Pflegemittel, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Haushaltspflegemittel, Kaffeekapselautomat, Kuchenmaschine, Kaffeeautomat, Wartung, Kaffeevollautomat, Fotografie, Fotostativ, Fotografien, Kaffeekapsel-Automat, Lebensmittel, Reparatur, Schmierstoff, Schmierung, Stativ-Schmiermittel, Kaffeepadautomat, Hygiene, Sauberkeit, mahlen, Kuchenzubehor, hygienisch, Mahlwerk, OKS 1110
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,51*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,96*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,23*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,21*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,46*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,72*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 9,24*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,73*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,60*
Ähnlich
xavax
00110233
ab € 38,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.