Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Trocknerballe aus Wolle, 3 Stuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111377
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111377
EAN/GTIN:
     4047443338228
Suchbegriffe:
Trocknerball
Naturlich, leise und weich: Mit Trocknerballen aus Schafswolle erhalten Sie nicht nur auf naturliche Weise ohne Chemie besonders weiche Wasche, sondern auch besonders leise - denn Trocknerballe aus Wolle rumpeln nicht im Trockner. - fur deutlich weichere und kuscheligere Kleidung ohne Verwendung von Chemikalien wie z.B. Weichspuler oder Trocknertucher- 100% naturlich, aus Schafwolle - weiche Wasche ohne Verwendung von Chemikalien: perfekt fur empfindliche Haut - hypoallergen, ideal fur Allergiker und Babys - verbessert den Tragekomfort der Wasche - reduziert die statische Aufladung von Textilien - Wasche wird wahrend des Trocknens weniger verknittert - spart Zeit und 25% Energie: schont die Umwelt und den Geldbeutel - nahezu unbegrenzt wiederverwendbar - ideal fur die Pflege von Daunenjacken und -decken - Trocknerballe aus Wolle verursachen weniger Gerausche als Trocknerballe aus Kunststoff - einfache Anwendung: alle drei Trocknerballe mit der Wasche in den Trockner geben Lieferumfang: - 3 Wolltrocknerballe - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
139.2 g
Hohe:
25.6 cm
Lange:
9 cm
Breite:
7.6 cm
Farbton:
Creme-Natur
Verwendungszweck:
Trockner
Durchmesser:
75 mm
Temperaturbestandigkeit bis:
100 Grad
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kleidung, Ball, Trockner, Wasche, Ablufttrockner, Waschetrockner, Kondensationstrockner, Kondenstrockner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,70*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,31*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,45*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,98*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,87*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.