Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Motorfilter
>
Artikel
Xavax Motorfilter fur Staubsauger, Universal, Aktivkohlefilter, 3 Stuck
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00181565
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00181565
EAN/GTIN:
4047443521927
Suchbegriffe:
Motorfilter
motorfilter
- universell einsetzbarer Motorschutzfilter zum Schutz des Staubsauger-Motors vor Staub- durch Zuschneiden lasst sich der Filter sehr leicht an fast alle gangigen Staubsauger-Modelle anpassen - Aktivkohlezusatz filtert und reduziert unangenehme Geruche Lieferumfang: - 3 Motorfilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
14 g
Hohe:
23 cm
Lange:
15 cm
Breite:
2 cm
Breite x Lange:
12 x 17 cm
Farbton:
Schwarz
Verwendungszweck:
Staubsauger
Inhalt:
3 Stuck / Piece
Ausstattung:
Aktivkohlezusatz
Filtertyp:
Aktivkohlefilter
Besonderheit:
Zuschneidbar
Farbe:
Schwarz
... >
Haushaltgerät (elektrisch)
>
Haushaltsgerät (sonstige, elektrisch)
>
Staubsauger (Haushaltsgerät)
Weitere Suchbegriffe:
Filter
,
Staubsauger
,
Motorschutz
,
Aktivkohlefilter
,
Staubsaugen
,
Staubsauger-Zubehor
,
Aktivkohle-Filter
,
Staubsauger-Filter
,
Staubsauger-Ersatzteil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,35*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauchverbinder, fur O 20 mm
xavax
00220729
ab € 3,49*
Ähnlich
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
Xavax Antirutschpads mit Vibrationsschutz, 10 x 10 x 1,5 cm, 4er-Set
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
Xavax Besteckkorb fur Spulmaschine 2in1
xavax
00110201
ab € 11,11*
Ähnlich
Xavax Digitales Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank u. Kuhltruhe, Schwarz
xavax
00185853
ab € 4,96*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Aktivkohlefilter, 2er-Set
xavax
00110832
ab € 8,23*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flach-/Aktivkohlefilter, 2er-Set
xavax
00110871
ab € 8,21*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flachfilter, 2er-Set
xavax
00110830
ab € 3,73*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flauschfilter, 2er-Set
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
Xavax Elektroherd-Zuleitung, 2,5 m, Weis
xavax
00220797
ab € 15,71*
Ähnlich
Xavax Externer Universal-Wasserfilter fur Side-by-Side-Kuhlschranke
xavax
00111822
ab € 9,27*
Ähnlich
Xavax Mikrowellenhalterung, Silber
xavax
00110931
ab € 17,72*
Ähnlich
Xavax Mikrowellenhalterung, Weis
xavax
00110930
ab € 18,66*
Ähnlich
Xavax Mobelroller mit 4 Schwerlastrollen, hohenverstellbare Fuse, 150kg Traglast
xavax
00110233
ab € 38,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen