Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wetterstation Black Line, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186417
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186417
EAN/GTIN:
     4047443427335
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
- Touch-Sensor zur komfortablen Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung und Schlummerfunktion - fur jede Perspektive: Egal aus welchem Blickwinkel bietet das VA-Display immer die beste Ansicht mit hohem Kontrast - fur bessere Lesbarkeit lasst sich die Hintergrundbeleuchtung im Dauerbetrieb uber ein Netzteil steuern - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der Zeitzone unterscheidet - Displayanzeige fur Temperatur am Ausenfuhler - Sensortasten ermoglichen eine intuitive Bedienung - Anzeige der Wettervorhersage mit sieben Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, bewolkt, regnerisch, starker Regen, Schneefall, starker Schneefall - zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen - Frostalarm wird bei -1 bis +1 °C aktiviert fur rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Schnee raumen - digitale Anzeige von Temperatur, Uhrzeit, Wettervorhersage und Luftfeuchtigkeit- zweiteiliges Set, bestehend aus Basisstation und Funk-Ausensensor, zur Anzeige von Uhrzeit, Datum, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettervorhersage - bis zu drei kabellose Ausensensoren anschliesbar - Symbol informiert bei niedriger Batteriekapazitat von Station und Ausensensor (Station nur bei Batteriebetrieb) - Display in 3 Helligkeitsstufen: aus/hell/heller - V.A. Display: sehr akkurat und blickwinkelstabil - Datum- und Wochentagsanzeige (7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Danisch, Niederlandisch, Italienisch, Spanisch, Franzosisch) - Montagemoglichkeit an der Wand oder zum Aufstellen Thermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - Trendanzeige - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Hygrometer: - Anzeige von Innen- und Ausenluftfeuchtigkeit - Trendanzeige Lieferumfang: - 1 Wetterstation Black Line - 1 Netzteil - 1 Sensor - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
412.42 g
Hohe:
18 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
8,5 x 3 x 12,6 cm
Farbton:
Schwarz
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AA Mignon
Anzahl Batterien Station:
3
Batterietyp Station:
AAA Micro
Temperatur Messbereich:
Ausenbereich: -20°C bis +60°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Anzeige Hochst-& Tiefstwerte, Ausensensor, Batteriekapazitatsanzeige Ausensensor, DCF-Funkuhr, Datenspeicher, Frostalarm, Schlummerfunktion, Trendanzeige fur Temperatur, Wettervorhersage
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 95%
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
50 m
Betriebsart:
Funk
Anzeige Ausensensor:
Hygrometer, Thermometer
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Farbe:
Schwarz
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
1 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, hygrometer, Elektronisch, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Thermometer, Wetter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186355
ab € 35,26*
Ähnlich
Hama
00186412
ab € 18,09*
Ähnlich
Hama
00186418
ab € 40,38*
Ähnlich
Hama
00186312
ab € 29,74*
Ähnlich
Hama
00186306
ab € 43,52*
Ähnlich
Hama
00186301
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama
00186353
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00186310
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00186308
ab € 25,14*
Ähnlich
Hama
00186311
ab € 25,07*
Ähnlich
Hama
00186421
ab € 32,04*
Ähnlich
Hama
00222220
ab € 34,00*
Ähnlich
Hama
00222238
ab € 27,38*
Ähnlich
Hama
00186380
ab € 41,44*
Ähnlich
Hama
00186314
ab € 19,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.