Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wetterstation EWS-3000, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186308
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186308
EAN/GTIN:
     4047443410450
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
Wetter-Station
Wetterstation
hama wetterstation
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Displayanzeige fur Temperatur am Ausenfuhler - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - Einstellung der Weckzeiten als Working-Day-Alarm, der von Montag bis Freitag aktiv ist - Touch-Sensor zur komfortablen Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung und Schlummerfunktion - zur digitalen Wetterbeobachtung mit Funkuhr- zweiteiliges Set, bestehend aus Basisstation und Funk-Ausensensor, zur Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur - LC-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung - bis zu drei kabellose Ausensensoren anschliesbar - Montagemoglichkeit an der Wand oder zum Aufstellen - Batteriekapazitatsanzeige fur Station und Ausensensor Thermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - Trendanzeige - max-/min. Datenspeicher der Temperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Datum- und Wochentaganzeige - Wochentaganzeige (7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Franzosisch, Danisch, Niederlandisch) - Alarmfunktion - Schlummerfunktion - zweiter Alarm fur Wochenende einstellbar Lieferumfang: - 1 Wetterstation EWS-3000 - 1 Ausensensor - 3 Batterien AA Mignon - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
469.88 g
Hohe:
22.5 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
6.8 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
15,5 x 5.5 x 11
Farbton:
Weis
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AAA Micro
Anzahl Batterien Station:
3
Batterietyp Station:
AA Mignon
Temperatur Messbereich:
Ausenbereich: -20°C bis +60°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Anzeige Hochst-& Tiefstwerte, Ausensensor, Batteriekapazitatsanzeige, Batteriekapazitatsanzeige Ausensensor, DCF-Funkuhr, Datenspeicher, Erweiterungsmoglichkeit, Schlummerfunktion, Trendanzeige fur Temperatur
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
50 m
Betriebsart:
Funk
Anzeige Ausensensor:
Batteriekapazitatsanzeige, Thermometer
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer, Elektronisch, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Thermometer, Wetter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.