Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Wetterstation
>
Artikel
Hama Elektronische Wetterstation EWS-800
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00186355
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00186355
EAN/GTIN:
4047443428561
Suchbegriffe:
Radiowecker
Wetter-Station
Wetterstation
hama wetterstation
Ob T-Shirt oder dicker Pulli - mit dieser Wetterstation sind Sie rechtzeitig informiert und wissen, was der Kleiderschrank hergeben muss. Fur alle Kopfschmerzanfalligen ist die Barometeranzeige eine hilfreiche Pravention. - Anzeige der Wettervorhersage mit 4 Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, wolkig, regnerisch - Barometeranzeige mit Luftdruck fur genaues Beobachten von Wetterveranderungen - einstellbare Temperatur (max. und min. Wert) lost Alarm aus fur rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Abdunkeln von Raumen bei Hitze - Displayanzeige fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Ausenfuhler - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - zur digitalen Wetterbeobachtung mit Funkuhr- zweiteiliges Set, bestehend aus Basisstation und Funk-Ausensensor (433 MHz) - Montagemoglichkeit an der Wand oder zum Aufstellen - LC-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung, durch Knopfdruck fur ca. 5 Sekunden aktivierbar Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit - max./min. Datenspeicher fur Innen- und Ausentemperatur Barometer: - Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden (Balkenanzeige) - Anzeige einstellbar: absoluter Luftdruck (gemessener Wert am Standort) oder relativer Luftdruck (gemessener Wert umgerechnet auf Meereshohe, also Normalnull) - Wettervorhersage: sonnig, leicht bewolkt, wolkig, regnerisch Hygrometer: - max./min. Datenspeicher fur Luftfeuchtigkeit Alarmfunktion: - einstellbar fur Raumluftfeuchtigkeit, Raumtemperatur, Ausenluftfeuchtigkeit, Ausentemperatur und Luftdruck - Sie konnen jeweils einen max. und min. Wert vorgeben, der einen Alarm auslost Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Alarmfunktion - Schlummerfunktion Lieferumfang: - 1 Basisstation - 1 Funk-Ausensensor - 3 Batterien AA Mignon - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
478.26 g
Hohe:
22.5 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
7 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
10 x 3,1 x 18,6
Farbton:
Schwarz, Silber
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AAA Micro
Anzahl Batterien Station:
3
Batterietyp Station:
AA Mignon
Display:
Digital
Messbereich (ausen):
-20°C bis +60°C
Messbereich (innen):
0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Anzeige Hochst-& Tiefstwerte, Ausensensor, DCF-Funkuhr, Datenspeicher, Schlummerfunktion, Standardhohe einstellbar, Trendanzeige fur Luftdruck, Wettervorhersage
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
30 m
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Blau
Anzeige Ausensensor:
Hygrometer, Thermometer
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Farbe:
Schwarz/Silber
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
0,01 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Luftdruck Messbereich:
850hpa bis 1050hpa
Luftdruck Auflosung:
1 hpa
Luftdruck Genauigkeit:
±5hPa
... >
Werbeartikel
>
Werbegeschenk Uhr, Schmuck
>
Wetterstation (Werbeartikel)
Weitere Suchbegriffe:
wetter station
,
Elektronisch
,
Temperatur
,
Anzeige
,
Temperaturmesser
,
Warmemesser
,
Messgerat
,
Thermometer
,
Wetter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Wetterstation Action, Weis
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line Plus, Schwarz
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line, Schwarz
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color Edge
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color EWS-1400
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-152, Weis
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-200, Schwarz
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3000, Weis
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3200, Weis
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-Trio, mit drei Sensoren, Schwarz
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama Wetterstation Full Touch, Schwarz
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama Wetterstation Premium, mit LED-Farbdisplay und USB-Ladefunktion
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama Wetterstation Rainy mit Funk-Regenmesser
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama Wetterstation Touch, Schwarz
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama Wettervorhersage-Center Meteotime, Schwarz
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen