Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Wetterstation
>
Funkwetterstation
>
Artikel
Hama Wetterstation Color Edge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00186312
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00186312
EAN/GTIN:
4047443410221
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Radiowecker
Wetter-Station
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Anzeige der Wettervorhersage mit 4 Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, wolkig, regnerisch - Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - zweiteiliges Set, bestehend aus Basisstation und Funk-Sensor, zur Anzeige von Wettervorhersage, Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zeit, Datum und Wochentag- Symbol informiert bei niedriger Batteriekapazitat von Station und Ausensensor - durchdachtes Design mit fest integriertem Standfus - ansprechendes, farbenfrohes Display als Blickfang in jedem Raum - bis zu drei kabellose Ausensensoren anschliesbar - Basisstation kann durch Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder auch durch ein Netzteil betrieben werden - Kontrollleuchte fur Datenubertragung vom Ausensensor zur Basisstation Thermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Hygrometer: - Anzeige von Innen- und Ausenluftfeuchtigkeit Barometer: - Anzeige des Luftdrucks - Wettervorhersage als Trendanzeige Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Anzeige von Datum und Wochentag - Alarm- und Schlummerfunktion Lieferumfang: - 1 Wetterstation Color Edge - 1 Sensor - 3 Batterien AAA Micro - 2 AA-Batterien - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
334.72 g
Hohe:
22.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
8,6 x 4,75 x 17,5
Farbton:
Schwarz
Montage:
Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AA Mignon
Anzahl Batterien Station:
3
Batterietyp Station:
AAA Micro
Temperatur Messbereich:
Ausenbereich: -40°C bis +60°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Ausensensor, Batteriekapazitatsanzeige Ausensensor, DCF-Funkuhr, Datenspeicher, Erweiterungsmoglichkeit, Regenwahrscheinlichkeit, Trendanzeige fur Luftdruck, Trendanzeige fur Temperatur, Wettervorhersage
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
30 m
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Farbdisplay
Anzeige Ausensensor:
Batteriekapazitatsanzeige
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Farbe:
Schwarz
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±4°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
1 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±10%
Luftdruck Messbereich:
300hpa bis 1200hpa
Luftdruck Auflosung:
1 hpa
Luftdruck Genauigkeit:
±5hPa
... >
Werbeartikel
>
Werbegeschenk Uhr, Schmuck
>
Wetterstation (Werbeartikel)
Weitere Suchbegriffe:
Wetterstation
,
hama wetterstation
,
wetter station
,
Elektronisch
,
Temperatur
,
Anzeige
,
Temperaturmesser
,
Warmemesser
,
Messgerat
,
Thermometer
,
Wetter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Elektronische Wetterstation EWS-800
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama Wetterstation Action, Weis
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line Plus, Schwarz
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line, Schwarz
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color EWS-1400
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-152, Weis
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-200, Schwarz
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3000, Weis
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3200, Weis
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-Trio, mit drei Sensoren, Schwarz
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama Wetterstation Full Touch, Schwarz
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama Wetterstation Premium, mit LED-Farbdisplay und USB-Ladefunktion
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama Wetterstation Rainy mit Funk-Regenmesser
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama Wetterstation Touch, Schwarz
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama Wettervorhersage-Center Meteotime, Schwarz
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen