Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
Hama Wetterstation Premium, mit LED-Farbdisplay und USB-Ladefunktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00186380
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00186380
EAN/GTIN:
4047443416995
Suchbegriffe:
Barometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond - Displayanzeige fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Ausenfuhler - Frostalarm wird bei -1 bis +3 °C aktiviert fur rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Schnee raumen - Anzeige der Luftfeuchtigkeit fur innen und ausen - Trendanzeige fur Luftdruck: ansteigend, bestandig, fallend - Anzeige der Wettervorhersage mit sechs Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, bewolkt, regnerisch, Schneefall, sturmisch - Komfortanzeige zeigt den Zustand des Raumklimas in 5 Symbolen: lachendes Gesicht, frohliches Gesicht, neutrales Gesicht, trauriges Gesicht, sehr trauriges Gesicht - Touch-Sensor zur komfortablen Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung und Schlummerfunktion - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - Displayanzeige fur Temperatur am Ausenfuhler - Barometeranzeige mit Luftdruck fur genaues Beobachten von Wetterveranderungen - fur bessere Lesbarkeit lasst sich die Hintergrundbeleuchtung im Dauerbetrieb uber ein Netzteil steuern - USB-Anschluss mit 1 A Stromversorgung zum Aufladen von mobilen Endgeraten - zur digitalen Wetterbeobachtung uber ein farbenfrohes Display mit FunkuhrThermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - Trendanzeige - max./min. Datenspeicher der Temperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Barometer: - Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden (Balkenanzeige) Hygrometer: - max./min. Datenspeicher der Luftfeuchtigkeit Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12/24-h-Format - Datumsanzeige (Wochentag, Tag, Monat) - Wochentagsanzeige (7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch, Niederlandisch, Danisch) - Alarmfunktion und Schlummerfunktion - ansprechendes, farbenfrohes Display als Blickfang in jedem Raum - Symbol informiert bei niedriger Batteriekapazitat von Station und Ausensensor (Station nur bei Batteriebetrieb) - Montagemoglichkeit an der Wand oder zum Aufstellen Lieferumfang: - 1 Wetterstation Premium - 1 Netzteil - 1 Sensor - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
485.38 g
Hohe:
18 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
20,5 x 3 x 13
Farbton:
Schwarz
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AA Mignon
Temperatur Messbereich:
Ausenbereich: -20°C bis +60°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Anzeige Hochst-& Tiefstwerte, Ausensensor, Batteriekapazitatsanzeige, DCF-Funkuhr, Datenspeicher, Frostalarm, Komfortanzeige, Mondphasenanzeige, Schlummerfunktion, Trendanzeige fur Luftdruck, Trendanzeige fur Luftfeuchtigkeit, Trendanzeige fur Temperatur, Wettervorhersage
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 95%
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
60 m
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Farbdisplay
Anzeige Ausensensor:
Hygrometer, Thermometer
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Farbe:
Schwarz
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
1 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Luftdruck Messbereich:
600 hPa/mb bis 1100 hPa/mb
Luftdruck Auflosung:
1 hpa
Luftdruck Genauigkeit:
±5hPa
... >
Werbeartikel
>
Werbegeschenk Uhr, Schmuck
>
Wetterstation (Werbeartikel)
Weitere Suchbegriffe:
Radiowecker
,
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
Wetter-Station
,
Wetterstation
,
hygrometer hama
,
barometer
,
USB
,
LED
,
Elektronisch
,
Temperatur
,
Anzeige
,
Temperaturmesser
,
Warmemesser
,
Messgerat
,
Thermometer
,
USB-Ladegerat
,
Wetter
,
USB-Hub
,
Wetterstation-Ausensensor
,
Ausensensor
,
Wetterdaten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Elektronische Wetterstation EWS-800
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama Wetterstation Action, Weis
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line Plus, Schwarz
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line, Schwarz
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color Edge
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color EWS-1400
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-152, Weis
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-200, Schwarz
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3000, Weis
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3200, Weis
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-Trio, mit drei Sensoren, Schwarz
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama Wetterstation Full Touch, Schwarz
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama Wetterstation Rainy mit Funk-Regenmesser
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama Wetterstation Touch, Schwarz
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama Wettervorhersage-Center Meteotime, Schwarz
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen