Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wetterstation EWS-152, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186353
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186353
EAN/GTIN:
     4047443414045
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Innen-Außen-Thermometer
Radiowecker
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - zur digitalen Wetterbeobachtung mit Funkuhr- zweiteiliges Set, bestehend aus Basisstation und Funk-Ausensensor, zur Anzeige von Uhrzeit und Temperatur - ein kabelloser Ausensensor anschliesbar - Batteriekapazitatsanzeige fur den Ausensensor Thermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Uhrfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Zeitzoneneinstellung Lieferumfang: - 1 Wetterstation EWS-152 - 1 Ausensensor - 4 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
199.51 g
Hohe:
18 cm
Lange:
13 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
6 x 1,3 x 11
Farbton:
Weis
Montage:
Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AAA Micro
Anzahl Batterien Station:
2
Batterietyp Station:
AAA Micro
Temperatur Messbereich:
Ausenbereich: -20°C bis +60°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Ausensensor, Batteriekapazitatsanzeige Ausensensor, DCF-Funkuhr
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
50 m
Betriebsart:
Funk
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Weitere Suchbegriffe: Wetter-Station, Wetterstation, Innenthermometer, Zimmer-Thermometer, Zimmerthermometer, innen außen thermometer, Elektronisch, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Thermometer, Wetter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.