Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wetterstation Full Touch, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186421
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186421
EAN/GTIN:
     4047443495334
Suchbegriffe:
Wetter-Station
Wetterstation
hama wetterstation
wetter station
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - bei Nichtgebrauch kann das DCF-Funksignal komplett abgeschaltet werden - Anzeige der Wettervorhersage mit 5 Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, wolkig, regnerisch, Schneefall - Trendanzeige fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit: ansteigend, bestandig, fallend - Anzeige der Luftfeuchtigkeit fur innen und ausen - Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond - einstellbare Temperatur (max. und min. Wert) lost Alarm aus fur rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Abdunkeln von Raumen bei Hitze - einstellbarer Alarm fur Luftfeuchtigkeit (max. und min. Wert) z.B. als Indikator fur ein gesundes Raumklima - fur Wetterexperten: Die Taupunkt-Temperatur bildet das exakte Verhaltnis zwischen Temperatur und Wasser in der Luft ab. Je hoher der Taupunkt, desto schwuler wird es und desto starkere Niederschlage drohen bei einem Gewitter - ab 26,7 °C mit hoher Luftfeuchtigkeit steigt die gefuhlte Temperatur starker an. Der Hitzeindex meldet Ihnen diesen Punkt, damit Sie sich rechtzeitig vor Hitze schutzen konnen - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - Touch-Sensor zur komfortablen Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung und Schlummerfunktion - fur digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit, Datum, Mondphase und Wettervorhersage- Wetterstation in modernem, kompaktem Design - Batteriekapazitatsanzeige - weise LED-Hintergrundbeleuchtung - 5 Touch-Sensoren auf dem Display - bis zu drei kabellose Ausensensoren anschliesbar - intuitive Bedienung - Kontrollleuchte fur Ubertragung Thermometer - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - umschaltbar zwischen °C und °F - Speicherung der min./max. Werte fur Temperatur Hygrometer: - Speicherung der min./max. Werte fur Luftfeuchtigkeit Uhr-/Kalenderfunktion - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Anzeige des Datums Lieferumfang: - 1 Wetterstation Full Touch - 1 Sensor - 3 Batterien AAA Micro - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
355.35 g
Hohe:
18 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
140 x 2 x 114
Farbton:
Schwarz
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AA Mignon
Anzahl Batterien Station:
3
Batterietyp Station:
AAA Micro
Temperatur Messbereich:
-10°C bis +50°C Grad
Display:
Digital
Messbereich (ausen):
-40°C bis +70°C
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Anzeige Hochst-& Tiefstwerte, Ausensensor, Batteriekapazitatsanzeige, Batteriekapazitatsanzeige Ausensensor, DCF-Funkuhr, Hitzeindex, Mondphasenanzeige, Schlummerfunktion, Taupunkt, Temperaturalarm, Trendanzeige fur Luftfeuchtigkeit, Trendanzeige fur Temperatur, Wettervorhersage
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 95%
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
30 m
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Weis
Farbe:
Schwarz
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Weitere Suchbegriffe: Elektronisch, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Thermometer, Wetter, Wetterdaten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.