Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wetterstation EWS-Trio, mit drei Sensoren, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186311
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186311
EAN/GTIN:
     4047443410238
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
- Uberwachung des Raumklimas: Temperatur und Luftfeuchtigkeit aus vier Raumen werden auf einen Blick angezeigt - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - vierteiliges Set, bestehend aus Basisstation und drei Funk-Ausensensoren, zur Anzeige von Uhrzeit, Wochentag, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit- Druckknopf zur komfortablen Aktivierung von Hintergrundbeleuchtung und Schlummerfunktion - Symbol informiert bei niedriger Batteriekapazitat von Station und Ausensensor - Montagemoglichkeit an der Wand oder zum Aufstellen der Basisstation mit ausklappbaren Fusen - Aussparung auf der Ruckseite der Sensoren ermoglichen eine leichte Montage - Kontrollleuchte fur Ubertragung am Sensor Thermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit - Speicherung der Hochst- und Tiefstwerte Hygrometer: - Anzeige von Innen- und Ausenluftfeuchtigkeit - Speicherung der Hochst- und Tiefstwerte Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Anzeige von Datum und Wochentag auf Englisch - Alarm- und Schlummerfunktion Lieferumfang: - 1 Wetterstation EWS Trio - 3 Sensoren - 3 Batterien AAA Micro - 6 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
559.09 g
Hohe:
18 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
14,7 x 2,6 x 13,3
Farbton:
Schwarz
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
6
Batterietyp Ausensensor:
AA Mignon
Anzahl Batterien Station:
3
Batterietyp Station:
AAA Micro
Temperatur Messbereich:
Ausenbereich: -40°C bis +70°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Anzeige Hochst-& Tiefstwerte, Ausensensor, Batteriekapazitatsanzeige, Batteriekapazitatsanzeige Ausensensor, DCF-Funkuhr, Datenspeicher, Schlummerfunktion
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
50 m
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Blau
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Farbe:
Schwarz
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±4°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
1 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±10%
Weitere Suchbegriffe: hama wetterstation, wetter station, Elektronisch, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Thermometer, Wetter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.