Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wetterstation Color EWS-1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186306
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186306
EAN/GTIN:
     4047443410269
Suchbegriffe:
Wetter-Station
Wetterstation
hama wetterstation
wetter station
Heute kann es regnen, sturmen oder schneien, denn die Wetterstation strahlt ja selber wie der Sonnenschein - und zwar in allen bunten Regenbogenfarben. Das bringt Farbe in den tristen Alltag und naturlich viele nutzliche Informationen dazu, ob Pulli oder T-Shirt angesagt ist. - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - fur bessere Lesbarkeit lasst sich die Hintergrundbeleuchtung im Dauerbetrieb uber ein Netzteil steuern - Anzeige der Wettervorhersage mit 5 Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, wolkig, regnerisch, sturmisch - Displayanzeige fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Ausenfuhler - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - zur digitalen Wetterbeobachtung mit Funkuhr- digitale Anzeige von Temperatur, Wettervorhersage in 5 Symbolen, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit - max. ein kabelloser Ausensensor anschliesbar - Montagemoglichkeit an der Wand oder zum Aufstellen Thermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit - max./min. Datenspeicher fur Temperatur Hygrometer: - Anzeige der Luftfeuchtigkeit fur innen und ausen - max./min. Datenspeicher fur Luftfeuchtigkeit - Trendanzeige fur Ausenluftfeuchtigkeit, Raumluftfeuchtigkeit und Luftdruck Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Zeitzoneneinstellung - Alarmfunktion - Schlummerfunktion Lieferumfang: - 1 Wetterstation Color EWS-1400 - 1 Netzteil - 1 Sensor - 2 Batterien AA Mignon - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
494.95 g
Hohe:
18 cm
Lange:
19 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
14,8 x 4,5 x 11
Farbton:
Schwarz
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AAA Micro
Anzahl Batterien Station:
2
Batterietyp Station:
AA Mignon
Temperatur Messbereich:
Ausenbereich: -20°C bis +60°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Anzeige Hochst-& Tiefstwerte, Ausensensor, DCF-Funkuhr, Datenspeicher, Schlummerfunktion, Trendanzeige fur Luftfeuchtigkeit, Trendanzeige fur Temperatur, Wettervorhersage
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
50 m
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Farbdisplay
Anzeige Ausensensor:
Hygrometer, Thermometer
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Farbe:
Schwarz
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
1 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Weitere Suchbegriffe: Elektronisch, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Thermometer, Wetter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.