Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Wetterstation
>
Artikel
Hama Wetterstation Action, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00186412
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00186412
EAN/GTIN:
4047443420633
Suchbegriffe:
Wetter-Station
Wetterstation
hama wetterstation
wetter station
- Anzeige der Wettervorhersage mit 4 Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, wolkig, regnerisch - Anzeige der Luftfeuchtigkeit fur innen und ausen - fur digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit, Datum und Wettervorhersage- intuitive Bedienung mit 3 Touch-Sensoren auf dem Display Thermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - Speicherung der min./max. Werte fur Temperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Hygrometer: - Speicherung der min./max. Werte fur Luftfeuchtigkeit - Anzeige von Uhrzeit und Datum Lieferumfang: - 1 Elektronische Wetterstation Action - 1 Ausensensor - 5 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
266.1 g
Hohe:
18 cm
Lange:
13 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
12 x 2 x 12
Farbton:
Weis
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AAA Micro
Anzahl Batterien Station:
3
Batterietyp Station:
AAA Micro
Temperatur Messbereich:
Ausenbereich: -30°C bis +60°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Ausensensor, Datenspeicher, Wettervorhersage
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 95%
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
50 m
Betriebsart:
Manuell
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1.5°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
0,01 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
... >
Werbeartikel
>
Werbegeschenk Uhr, Schmuck
>
Wetterstation (Werbeartikel)
Weitere Suchbegriffe:
Elektronisch
,
Temperatur
,
Anzeige
,
Temperaturmesser
,
Warmemesser
,
Messgerat
,
Thermometer
,
Wetter
,
Wetterstation-Ausensensor
,
Ausensensor
,
Wetterdaten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Elektronische Wetterstation EWS-800
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line Plus, Schwarz
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line, Schwarz
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color Edge
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color EWS-1400
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-152, Weis
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-200, Schwarz
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3000, Weis
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3200, Weis
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-Trio, mit drei Sensoren, Schwarz
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama Wetterstation Full Touch, Schwarz
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama Wetterstation Premium, mit LED-Farbdisplay und USB-Ladefunktion
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama Wetterstation Rainy mit Funk-Regenmesser
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama Wetterstation Touch, Schwarz
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama Wettervorhersage-Center Meteotime, Schwarz
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen