Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11423080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11423080
EAN/GTIN:
     10076490053441
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
  • Innenhand beschichtet.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
  • Silikon- und DMF-frei.
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
  • Hitzebeständigkeit bis 100° C.
  • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Länge:
225-265 mm; 9.25-10.43 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Dermatologically Tested | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | Endmontage | Montage
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 144 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11423100
ab € 5,72*
Ähnlich
Ansell
11423110
ab € 5,74*
Ähnlich
Ansell
11423060
ab € 5,75*
Ähnlich
Ansell
11423070
ab € 5,75*
Ähnlich
Ansell
11423090
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.