Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11423 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012368
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11423090
EAN/GTIN:
     10076490053458
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
  • Innenhand beschichtet.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
  • Silikon- und DMF-frei.
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
  • Hitzebeständigkeit bis 100° C.
  • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Länge:
225-265 mm; 9.25-10.43 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Dermatologically Tested | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | Endmontage | Montage
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell l, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 7,37*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,39*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 5,82*
€ 7,50*
5 Tage
103
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,07*
8 Tage
300
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 8,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 144 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 88,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11423100
ab € 5,72*
Ähnlich
Ansell
11423110
ab € 5,74*
Ähnlich
Ansell
11423060
ab € 5,75*
Ähnlich
Ansell
11423070
ab € 5,75*
Ähnlich
Ansell
11423080
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.