Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933446960
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446960
EAN/GTIN:
     4002395005727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Patentiertes FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel<br> Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen<br> Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Extrem handlich: nur 280 mm Länge<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Hublänge:
15.9 mm
Leerlaufhubzahl:
0 - 3000 min¹
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.6 (M12 B4) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48001075
ab € 3,44*
Zubehör
Milwaukee
48001076
ab € 6,31*
Zubehör
Milwaukee
48001084
ab € 10,00*
Zubehör
Milwaukee
48001630
ab € 5,228*
Zubehör
Milwaukee
48001640
ab € 4,83*
Zubehör
Milwaukee
48005021
ab € 3,084*
Zubehör
Milwaukee
48005035
ab € 2,292*
Zubehör
Milwaukee
48005052
ab € 2,562*
Zubehör
Milwaukee
48005091
ab € 2,264*
Zubehör
Milwaukee
48005092
ab € 1,886*
Zubehör
Milwaukee
48005162
ab € 1,84*
Zubehör
Milwaukee
48005181
ab € 7,20*
Zubehör
Milwaukee
48005182
ab € 1,976*
Zubehör
Milwaukee
48005183
ab € 1,714*
Zubehör
Milwaukee
48005184
ab € 1,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.