Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Artikel
Reihenwerkbank Tiefe 600 mm, R 24-16, 5x Schublade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-03.068.221-75
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.068.221-75
EAN/GTIN:
4050413025837
Suchbegriffe:
Holzplatte
Reihenwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Reihenwerkbank, Tiefe 600 mm, R 24-16, Schubladenanzahl: 5
Artikelbeschreibung:
Fußgestell aus Vierkantrohr
Gehäuse: Pulverbeschichtet
Schubladen: Verzinkt
Einzel-Auszugssperre
Einzelverriegelung pro Schublade möglich
Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
Niveauausgleichsfüße
Rastermaße: R 24-16
Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
Schubladenanzahl: 5
Blendenhöhe in mm: 2 x 100, 2 x 150, 1x 200
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Schubladenführungen: kugelgelagert
Tragkraft Schublade(n) in kg: 75 kg Tragkraft
Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Gesamttragkraft in kg: 1000
Schubladennutzmaß in mm: 600 x 400
Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 3020
Gesamttragkraft:
1000 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
859 mm
... >
Lager 9630
>
Werkbänke
>
Reihenwerkbank R 24-16
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
standardwerkbank lichtgrau
,
montagewerkbank
,
bedrunka werktisch
,
Werkbank
,
Tisch
,
Tischgestell
,
Arbeitstisch
,
T750
,
Lagersysteme
,
Betriebseinrichtungen
,
Lagereinrichtung
,
Werkstattzubehör
,
Arbeits- und Werktische
,
Arbeitsplatz
,
Tisch mit Holzplatte
,
Fußgestell
,
Fußgestelle mit Platte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 742,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,41*
€ 1.042,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,90*
€ 1.036,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 865,31*
€ 1.029,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 859,05*
€ 1.022,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,87*
€ 994,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,74*
€ 956,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,58*
€ 883,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinteilekästen Set 16-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,28*
Zubehör
Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,79*
Zubehör
Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-150
ab € 24,65*
Zubehör
Metalleinteilung Set 3-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,68*
Zubehör
Metalleinteilung Set 3-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,23*
Zubehör
Metalleinteilung Set 3-teilig, R 24-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,69*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,29*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,07*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,08*
Zubehör
Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,82*
Zubehör
Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,86*
Zubehör
Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-75
ab € 13,21*
Zubehör
Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-200
ab € 16,77*
Zubehör
Metalleinteilung Set 7-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-136-150
ab € 16,10*
Zubehör
Riffelgummieinlage, ölfest, R 24-16
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.068.530
ab € 14,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen