| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-500/1222V10Z Herst.-Nr.: 500/1222V10Z EAN/GTIN: 4050413017795 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Tiefe 736 mm, Maße in mm (B x T x H): 555 x 736 x 1019 mm, R 18-24, 7x Schublade Artikelbeschreibung: - Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: Pulverbeschichtet
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Rastermaße: R 18-24
- Material: Stahlblech
- Schubladenanzahl: 7
- Blendenhöhe in mm: 1x50, 2x75, 2x150, 2x200
- Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
- Gesamttragkraft in kg: 1500
- Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 7016 | Material: | Stahlblech | Gesamttragkraft: | 1500 kg | Eigengewicht: | 95,23 kg | Breite: | 555 mm | Tiefe: | 736 mm | Höhe: | 1019 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |