| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-580/2121V10A Herst.-Nr.: 580/2121V10A EAN/GTIN: 4050413071353 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Tiefe 736, R 18-24, 6 x Schublade Artikelbeschreibung: - Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: Pulverbeschichtet
- Einzel-Auszugssperre
- Rastermaße: R 18-24
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Schubladenanzahl: 7
- Blendenhöhe in mm: 2x75, 1x100, 2x125, 1x200
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
- Schubladenführungen: kugelgelagert
- Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
- Gesamttragkraft in kg: 1500
- Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
- Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5012 | Gesamttragkraft: | 1500 kg | Eigengewicht: | 78,36 kg | Breite: | 555 mm | Tiefe: | 736 mm | Höhe: | 819 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |