Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 24-16, Schubladenanzahl: 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-613.360
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     613.360
EAN/GTIN:
     4050413045354
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 24-16, Schubladenanzahl: 9

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 9
  • Blendenhöhe in mm: 3x100, 6x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
94,32 kg
Breite:
680 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1319 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,87*
€ 1.069,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,42*
€ 1.060,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 885,66*
€ 1.053,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 879,24*
€ 1.046,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,51*
€ 1.010,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,77*
€ 970,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,73*
€ 898,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-150
ab € 24,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-75
ab € 13,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-200
ab € 16,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.068.530
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.