Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 24-16, Schubladenanzahl: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-68.700-75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     68.700-75
EAN/GTIN:
     4050413020528
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 24-16, Schubladenanzahl: 7

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 7
  • Blendenhöhe in mm: 7x100
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 75 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
73,59 kg
Breite:
680 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
819 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,01*
€ 975,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,85*
€ 966,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 806,72*
€ 960,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 800,92*
€ 953,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,18*
€ 929,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,54*
€ 893,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,83*
€ 823,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-150
ab € 24,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-75
ab € 13,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-200
ab € 16,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.068.530
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.