Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MRS Modul 5 | 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRK05
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRK05
EAN/GTIN:
     4050413078727
Suchbegriffe:
Schubladenregal

Modul 5 | 1400, 3x Tragrahmen, 2x Rückwand, 2x Seitenabschlusswand, 2x Zwischenwand, 3x Uni-Fachboden glatt, 5x Fachboden glatt, 4x Fachboden - Seitenblech, 1x Flügeltüren-Einbausatz, 1x Tragbodensatz mit Zylinderschloss, 7x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • 3 x Tragrahmen
  • 2 x Rückwand
  • 2 x Seitenabschlusswand
  • 2 x Zwischenwand
  • 3 x Uni-Fachboden glatt
  • 5 x Fachboden gatt
  • 4 x Fachboden-Seitenblech
  • 1 x Flügeltüren-Einbausatz
  • 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen
  • 7 x Schubladen 1x50, 2x100, 3x150, 1x200 mm
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 7
  • Blendenhöhe in mm: 4x100, 2x150, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
1449 mm
Tiefe:
733 mm
Höhe:
2030 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Regal, Schubladenschrank, Schublade, Flügeltüre, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.399,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.744,75*
€ 3.266,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,51*
€ 3.162,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.637,66*
€ 3.138,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.617,17*
€ 3.114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.532,44*
€ 3.013,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.463,09*
€ 2.931,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.399,12*
€ 2.854,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 46,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 28,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,15*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 33,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 43,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 33,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.