Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MRS Modul 6 | 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRK06
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRK06
EAN/GTIN:
     4050413078734
Suchbegriffe:
Schubladenregal
bedrunka+hirth gerätebau schubladen...

Modul 6 | 700, 2x Tragrahmen, 1x Rückwand, 2x Seitenabschlusswand, 1x Uni-Fachboden glatt, 2x Fachboden glatt, 6x Fachboden - Seitenblech, 1x Flügeltüren-Einbausatz, 1x Tragbodensatz mit Zylinderschloss, 7x Schubladen

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragrahmen
  • 1 x Rückwand
  • 2 x Seitenabschlusswand
  • 1 x Uni-Fachboden glatt
  • 2 x Fachboden gatt
  • 6 x Fachboden-Seitenblech
  • 1 x Flügeltüren-Einbausatz oben
  • 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen
  • 7 x Schubladen 1x50, 2x100, 3x150, 1x200 mm
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 7
  • Blendenhöhe in mm: 4x100, 2x150, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
749 mm
Tiefe:
733 mm
Höhe:
2030 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Schubladenschrank, Schublade, Flügeltüre, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.617,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,78*
€ 2.251,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,86*
€ 2.182,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.820,58*
€ 2.166,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.806,64*
€ 2.149,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,88*
€ 2.065,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.680,38*
€ 1.999,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,10*
€ 1.924,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 47,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 28,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 34,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 43,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 33,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.