Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00110931 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 00110931 Montage-Kit
Xavax 00110931 Montage-Kit
Xavax 00110931 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7992032
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrowellenhalterung
mikrowellenhalterung
  • Universalwandhalterung für Mikrowellen, Grillöfen und andere Elektrogeräte. - platzsparende und einfache Montage. - Breite und Tiefe variabel einstellbar. - eingestanzte Mulden sorgen für einen sicheren Stand des Gerätes. - max. Belastbarkeit: 30kg. - max. Breite: 40cm. - max. Tiefe: 50cm. - Farbe: Silber.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,25*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00111309
ab € 2,56*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,95*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,11*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,14*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,23*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 4,09*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,62*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,66*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,56*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,60*
Ähnlich
xavax
00110233
ab € 38,62*
Ähnlich
xavax
00181565
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.