| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-92649054 Herst.-Nr.: AK-SW-19 EAN/GTIN: 5901720136688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Ladegerät Akyga® AK-SW-19 wurde für die Sportuhren Garmin Forerunner 220 entwickelt. Es ist eine ideale Lösung für diejenigen, die ihr altes Ladegerät ersetzen müssen, aufgrund seiner Beschädigung oder Verlust. Hochwertige Komponenten und solide Verarbeitung lassen das Produkt der Originalversion des Ladegerätes in nichts nachstehen. Daher müssen Sie sich keine Sorgen um die Kompatibilität mit Ihrer Smartwatch machen. Wie bei der Originalversion des Ladegeräts verfügt auch dieses über einen praktischen Clip, Datenübertragung und ein 1 m langes Kabel mit USB-Anschluss. Der Clip hält die Uhr in der richtigen Position und schützt sie vor versehentlichem Ablösen während des Ladevorgangs. Und dank des universellen USB-Steckers können Sie die Stromquelle, an die Sie das Ladegerät anschließen, frei wählen. Sie können die Uhr während der Fahrt über die Steckdose im Radio aufladen, während des Trainings über die Powerbank und bei der Arbeit über Ihren Laptop. Es liegt an Ihnen, welche Option Sie wählen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Smartwatch | ![](/p.gif) | Energiequelle | USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |