Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 44-3745/11 Handschutz Werkstatthandschuhe Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ATG 44-3745/11 Handschutz Werkstatthandschuhe Blau
ATG 44-3745/11 Handschutz Werkstatthandschuhe Blau
Artikel-Nr.:
     260S-1740298
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     44-3745/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Alle Jahreszeiten
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
144
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 9,11*
4 Tage
153
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,32*
2 Tage
240
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 7,99*
€ 9,63*
2 Tage
240
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 9,66*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 9,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 109,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
44-3745/07
ab € 7,07*
Ähnlich
ATG
44-3745/08
ab € 7,04*
Ähnlich
ATG
2495-10
ab € 7,12*
Ähnlich
ATG
2495-9
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.