Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W
Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W
Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W
Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W
Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W
Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W
Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W
Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W
Paulmann 939.34 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 43 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58528744
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93934
EAN/GTIN:
     4000870939345
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Der Plug & Shine Erdspieß Sting mit einem Ausstrahlwinkel von 100 Grad und warmweißem Licht eignet sich ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und ist absolut wetterbeständig. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie stellen Sie sich Ihre individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
290 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
43 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
24 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
100 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
270 lm
Lichtstrom (BGM)
520 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
18010
ab € 35,64*
Zubehör
Paulmann
18011
ab € 44,19*
Zubehör
Paulmann
93696
ab € 130,74*
Zubehör
Paulmann
93904
ab € 16,55*
Zubehör
Paulmann
93926
ab € 10,02*
Zubehör
Paulmann
93927
ab € 18,54*
Zubehör
Paulmann
93928
ab € 30,25*
Zubehör
Paulmann
93929
ab € 8,98*
Zubehör
Paulmann
93930
ab € 36,79*
Zubehör
Paulmann
93931
ab € 46,73*
Zubehör
Paulmann
93994
ab € 10,22*
Zubehör
Paulmann
98848
ab € 15,26*
Zubehör
Paulmann
98849
ab € 38,99*
Zubehör
Paulmann
98850
ab € 58,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.