Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 000 585 Zubehör für die Staubabsaugung Kragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 000 585 Zubehör für die Staubabsaugung Kragen
Bosch 2 608 000 585 Zubehör für die Staubabsaugung Kragen
Bosch 2 608 000 585 Zubehör für die Staubabsaugung Kragen
Bosch 2 608 000 585 Zubehör für die Staubabsaugung Kragen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39027813
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger bosch
bohrstaubfänger
EXTERNE ABSAUGVORRICHTUNG

Universalschlauchmuffe zum Anschluss von 19-mm-Entstaubungsschläuchen an Bosch Staubsauger

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Kragen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kompatibilität
GAS12-25/12-25PS, GAS 15 PS, GAS 18V-10 L, GAS 35 H AFC, GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC, GEX 125-1 AE, GSS 12V-13, GSS 18V-13 Professional
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L0000
ab € 107,11*
Sonstiges
Bosch
06019L0001
ab € 147,41*
Sonstiges
Bosch
06019L0100
ab € 139,96*
Sonstiges
Bosch
06019L0101
ab € 181,97*
Sonstiges
Bosch
06019C6302
ab € 112,93*
Sonstiges
Bosch
0601387504
ab € 106,89*
Sonstiges
Bosch
060197C100
ab € 163,95*
Sonstiges
Bosch
06019C3600
ab € 661,90*
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 461,81*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 404,35*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 489,82*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 672,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.