Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN CS1942DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-60048691
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1942DP
EAN/GTIN:
672792007880
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort an Mini-DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
156.6 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1540 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,99 s
Auto-Scanverzögerung (min.)
1 s
Auto-Scanverzögerung (max.)
99 s
HDCP
Ja
Verkettung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
6
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
USB Switch
,
kvm aten 2 port
,
usb switch
,
aten usb switch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 283,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,08*
Zubehör
ATEN 2/4-Port Single Display Secure KVM Rack Montageset
Aten
2X-045G
ab € 19,24*
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
ATEN 4-Port True 4K DisplayPort Splitter
Aten
VS194-AT-G
ab € 140,91*
Zubehör
ATEN CE924 KVM-Extender Sender und Empfänger
Aten
CE924
ab € 1.175,32*
Zubehör
ATEN DisplayPort auf HDMI Adapter
Aten
VC985-AT
ab € 8,31*
Zubehör
ATEN DisplayPort auf VGA Adapter
Aten
VC925-AT
ab € 9,88*
Zubehör
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Extender (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m) (HDBaseT Klasse B)
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,45*
Zubehör
ATEN True 4K 1.8M HDMI zu DisplayPort-Kabel
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,57*
Zubehör
ATEN VC965 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-I Weiß
Aten
VC965
ab € 6,93*
Zubehör
ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
Aten
VC986
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen