Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UH38 Mono Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink UH38 Mono Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Mono Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Mono Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96781858
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308083
EAN/GTIN:
     6938818310407
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
115 dB
Treibereinheit
35 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
0.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
HD-Stimme
Ja
Klarer Klang
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC
Kompatible Produkte
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/ T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
8 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 14000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 49,54*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 55,68*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 80,33*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 96,03*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 152,00*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 40,97*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 66,55*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,09*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,09*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,28*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,59*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 44,17*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.