Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 10280 mAh |
Leistungen | Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kamera | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel HD-Audio-Technik | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Boot | Ja |
| Intel® Secure Boot Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 0,00 |
| Intel® Smart Connect Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel |
| Grafikkarte | HD Graphics 505 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Tropfdicht | 120 cm |
Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Pentium® |
| Prozessor | N4200 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.1 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor-Cache | 2 MB |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Prozessor Cache Typ | L2 |
| Prozessor Codename | Apollo Lake |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor-Paketgröße | 24 x 31 mm |
| Prozessor-Serien | Intel Pentium Processor N4000 Serie für Mobile |
| Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung] | 4 W |
| Tjunction | 105 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| UART | Ja |
| Anzahl der Rechenwerke | 18 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2, 1x2+2x1 |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 10.1 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| HD-Typ | Full HD |
Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Mikrofonanzahl | 1 |
| Lautsprecherleistung | 1 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 271.9 mm |
| Tiefe | 198.3 mm |
| Höhe | 19.5 mm |
| Gewicht | 1400 g |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Nicht installiert |
Sonstige Funktionen | Prozessorsockel | BGA 1296 |
| ARK Prozessorerkennung | 95592 |
Software | Plattform | Windows |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 |
Design | Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gerätetyp | Tablet PC |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
| Zertifizierung | MIL-STD-810G |
| Robustes Design | Ja |