Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 Transceiver
ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 Transceiver
ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 Transceiver
ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 Transceiver
ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 Transceiver
ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 Transceiver
ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 Transceiver
ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 Transceiver
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7255
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1843-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469341267
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
Als erster Video-Transceiver von ATEN verfügt der VE1843 über die neueste HDBaseT 3.0-Technologie, die es dem Benutzer ermöglicht, das Gerät je nach benötigter AV-Lösung einfach als Sender oder Empfänger zu konfigurieren und dabei eine unkomprimierte True 4K-HDMI-Übertragung bis zu 100 m/328 ft mit null Latenz über nur ein Cat 6A-Kabel zu ermöglichen. Mit seinem anwenderorientierten Hardware-Design und der verbesserten Haltbarkeit wurde dieses neue Modell speziell für Räume entwickelt, die eine weite und dennoch hochwertige Signalübertragung mit einfacher Installation und unterbrechungsfreiem Betrieb erfordern, wie Konferenzräume, Auditorien, Bankettsäle und Museen.

Eine Einheit, zwei Konfigurationen
Der VE1843 integriert die Funktionen eines Senders und eines Empfängers in einem Gerät, so dass Benutzer ihn einfach auf die gewünschte Richtung (Tx/ Rx) einstellen und eine flexiblere Bereitstellung mit Videomatrix-Switches, Splittern und mehr genießen können.

Unkomprimiertes True 4K HDMI mit HDR @100m
Der VE1843 liefert unkomprimiertes True 4K @ 60Hz 4:4:4 HDMI mit HDR bis zu 100 m/328 ft über ein Cat 6A Kabel ohne Latenz und bietet eine hervorragende Videoqualität, selbst wenn die Ausgabegeräte weit entfernt sind.

Ein Kabel für alle Übertragungen
Optimieren Sie komplexe Installationen und nutzen Sie die Multi-Signal-Steuerung, indem Sie ein Cat 6A-Kabel verwenden, um Signale wie hochwertiges Video, Audio, IR, RS-232, Gigabit-Ethernet und USB 2.0 für die Verwaltung von Geräten an entfernten Standorten zu erweitern.

HDMI Audio-Embedder & De-Embedder
Der VE1843 verfügt über HDMI-Audio-Embedding-/De-Embedding-Funktionen, mit denen Benutzer problemlos eine separate Audioquelle in Videoinhalte für Anwendungen wie Schulung und Ausbildung einbetten oder ein Audiosignal von einer HDMI-Eingangsquelle de-embed und für verbesserte Klangqualität an einen Verstärker oder Lautsprecher ausgeben können.

Maßgeschneidertes lüfterloses Kühlkörpergehäuse
VE1843 verhindert Überhitzung und Lüfterstörungen, die den Betrieb unterbrechen würden, und gewährleistet eine effiziente Wärmeableitung und eine ununterbrochene Signalübertragung, während die Haltbarkeit verbessert wird.

Benutzerorientiertes Design in jedem Detail
Das Design des VE1843 erhöht seine Benutzerfreundlichkeit, einschließlich der selbsterklärenden Beschriftung für eine intuitive Port-Erkennung, den integrierten Halterungen für eine einfache Montage, den LED-Leuchten für eine schnelle Diagnose und einem speziellen Platz auf der Vorderseite zum Beschriften von Etiketten Hilfe bei der Geräteerkennung/-verwaltung.

Anwendungen
Der VE1843 eignet sich ideal für kleine/mittelgroße Videopräsentationen in Konferenzräumen, öffentlichen Bereichen und anderen Anwendungen, in denen eine hochwertige Signalübertragung über bis zu 100 m/328 ft erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
150.9 mm
Tiefe
171.5 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
640 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
IR-Sender enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
232 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Volumen Hauptkarton
32847.54 cm³
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsvolumen
5663.37 cm³
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Frontsteuerung (RX)
Ja
Frontsteuerung (TX)
Ja
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
30 - 56 kHz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
18 Gbit/s
600 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Impedanz
100 Ohm
Gummifüße
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: aten usb extender, usb extender
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 304,93*
€ 341,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,85*
€ 379,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 341,21*
€ 379,57*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 348,92*
€ 389,50*
3 Tage
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 349,21*
€ 390,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,28*
€ 406,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,69*
€ 385,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,05*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.788,78*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 210,50*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 176,99*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 679,31*
Zubehör
Aten
CS18216
ab € 1.154,34*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,50*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,11*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,48*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,97*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 59,84*
Zubehör
Aten
VM0404HB
ab € 409,92*
Zubehör
Aten
VM0808HB
ab € 859,04*
Zubehör
Aten
VM6404HB
ab € 4.417,05*
Zubehör
Aten
VP1420
ab € 490,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.