Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3107
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3107
EAN/GTIN:
     4016946705653
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1000 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
180
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,67*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,45*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,04*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,79*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,39*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,61*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.