Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tastatur Rossano, Weis/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00050453
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050453
EAN/GTIN:
     4007249504531
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
Genau die richtige Tastatur fur Ihren Arbeitsplatz mit Style: mit dem eleganten und schlanken Design lasst es sich mit den flusterleisen Tasten besonders entspannt arbeiten. - X-Structure Tastenaufbau verteilt den Tastendruck prazise und gerauscharm - gerauscharme Tasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten ohne Klickgerausche - flusterleise Tasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten - elegante, schmale Tastatur zur schnellen und bequemen Dateneingabe am PC oder Notebook- hochwertige Tastatur im zeitlosen, eleganten Slim-Design - Vollformat-Tastenfeld fur intuitives Tippen - keine zusatzliche Software notwendig - nur anschliesen und starten - USB-Anschluss Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, MAC OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 Tastatur Rossano - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
534.98 g
Hohe:
14.1 cm | 1 cm
Lange:
46.2 cm
Breite:
3.3 cm | 44,1 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Silber, Weis
Ausfuhrung:
Slimline Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Tiefe:
12,4 cm
Art:
Office
Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Silber/Weis
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/ Klappbare Standfuse/ Leise Tasten
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Weitere Suchbegriffe: Silent Tastatur, Keyboard, Tastatur, V7 Tastaturen, hama tastatur rossano, hama tastaturen, hama keyboard, USB, Computer, Kabel, Eingabegerat, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, USB-Kabel, Computer Zubehor, Eingabe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,16*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,41*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,46*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,76*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.