Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Beleuchtete Tastatur KC-550, kabelgebunden, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182671
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182671
EAN/GTIN:
     4047443411136
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hama tastatur beleuchtet
- Neigungseinstellung ermoglicht eine bequeme Positionierung - Hintergrundbeleuchtung fur optimales Handling im Dunklen - laserbeschriftete Tasten sorgen fur eine hohe Abriebbestandigkeit - stylische Tastatur mit anpassbarer Tastenbeleuchtung und Multimedia-Funktionen fur samtliche Aufgaben des Computeralltags- die Helligkeit der Beleuchtung lasst sich in 3 Stufen einstellen oder komplett abschalten - Media-Funktionen uber FN-Tasten: Schnellzugriff auf haufig verwendete Funktionen, z. B. Musiksteuerung, Aufruf von Taschenrechner, E-Mail-Programm oder Browser - Vollformat-Tastenfeld fur intuitives Tippen - keine zusatzliche Software notwendig - nur anschliesen und starten Systemvoraussetzung: - Windows 11/10/8/7/Vista/XP - 1 freier USB-Anschluss Lieferumfang: - 1 Tastatur KC-550 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
611.9 g
Hohe:
18 cm | 1,5 cm
Lange:
46 cm
Breite:
3 cm | 45 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Tiefe:
16,5 cm
Art:
Office
Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/ Hintergrundbeleuchtung/ Klappbare Standfuse
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Lasergravur
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Weitere Suchbegriffe: hama tastaturen, hama tastatur kc-700, USB, Computer, Kabel, Eingabegerat, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, USB-Kabel, Computer Zubehor, Eingabe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,41*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,46*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,76*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.