Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Basic-Tastatur KC-200, Schwarz, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182681
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182681
EAN/GTIN:
     4047443416780
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hama tastatur kc-700
- Schutz gegen Spritzwasser durch Flussigkeitsabfluss - Neigungseinstellung ermoglicht eine bequeme Positionierung - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten - das Vollformat-Tastenfeld stellt Ihnen den gewohnten Tastaturstandard in vollem Umfang zur Verfugung - zuverlassige, robuste Tastatur mit klassischer Tastenanordnung fur alle PC-Anwendungen- rutschfeste Gummifuse fur sicheren Stand Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/8.1/7/Vista Lieferumfang: - 1 Basic-Tastatur KC-200 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
472.59 g
Hohe:
16.2 cm | 2 cm
Lange:
45.6 cm
Breite:
3.2 cm | 43,3 cm
Kabellange:
150 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Tiefe:
13,2 cm
Art:
Office
Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/ Klappbare Standfuse
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Druck mit UV-Schutz
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Weitere Suchbegriffe: hama tastaturen, hama keyboard, USB, Computer, Kabel, Eingabegerat, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, USB-Kabel, Computer Zubehor, Eingabe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,16*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,41*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,46*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,76*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.