Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi-Device-Tastatur-/Maus-Set KMW-600 Plus, Schwarz/Anthrazit,QWERTZ DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182686
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182686
EAN/GTIN:
     4047443488886
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- alles an einem Platz: Ob Home Office oder Buroarbeitsplatz - mit der integrierten Halterung fur ein Tablet oder Smartphone haben Sie alle Ihre Gerate in einem angenehmen Winkel im Blick - schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - die ergonomische Form schmiegt sich perfekt in die Rechtshander-Hand fur komfortable Arbeitsbedingungen - ein Tastendruck genugt: Schon rufen Sie 7 separate Multimedia-Funktionen auf wie Pause, Taschenrechner oder Lautstarke - fur produktives Arbeiten ganz ohne Programmieraufwand - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - ganz einfach FN-Lock aktivieren und deaktivieren: tauscht die Erst- und Zweitbelegung der Tasten F1 bis F12 – so konnen Sie z.B. direkt die Multimedia-Funktionen uber die F-Tasten nutzen, ohne jeweils zusatzlich die Fn-Taste gedruckt zu halten - laserbeschriftete Tasten sorgen fur eine hohe Abriebbestandigkeit - intelligentes Energiemanagement aktiviert Standby-Modus bei Nichtgebrauch - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Gerate - Maus- und Tastaturset zur kabellosen Steuerung von Computer, Smartphone und Tablet uber Bluetooth oder Funk in Verbindung mit dem USB-A-Empfanger- einfacher Wechsel zwischen Computer, Smartphone und Tablet per Tastendruck - Doppelverbindungsfunktion (Bluetooth oder 2,4 GHz) - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - Handballenauflage an der Tastatur sorgt fur entspanntes Tippen - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1600 und 2400 DPI - praktisches LED-Licht zeigt an, ob die Gerate verbunden sind und welche Verbindungsart aktiv ist Systemvoraussetzung: - Betriebssysteme: Windows 11/10/8/7, MacOS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 Funk-/Bluetooth-Tastatur - 1 Funk-/Bluetooth-Maus - 1 USB-A-Empfanger - 1 Batterie AAA Micro - 1 Batterie AA Mignon
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
849.52 g
Hohe:
20.5 cm
Lange:
53.5 cm
Breite:
4.5 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
44,2x2,5x20 cm
Abmessung Maus B x H x T:
7x4,2x10,3 cm
Farbton:
Anthrazit
Ausfuhrung:
Standard-Maus/Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF/Bluetooth
Maus Tastenanzahl:
6 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon/AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Bluetooth-Version:
3.0/5.0
Tastatur Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
3
Farbe:
Grau/Schwarz
Tasten:
Standard
DPI:
1000/1600/2400
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/Batteriestand LED/Browser Tasten/Dual-Modus/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Klappbare Standfuse/Separate Multimedia Tasten
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7/iOS 13 oder hoher
Tastenbeschriftung:
Lasergravur
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Maus-Gewicht:
89 g
Tastatur-Gewicht:
692 g
Batterielaufzeit Maus:
1050 d
Batterielaufzeit Tastatur:
700 d
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hama Tastaturen, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, hama funk maus und tastatur, hama tastaturen, hama tastatur funk, Maus, Schwarz, Multimedia, Eingabegerat, Buro, Handyhalter, MM, Halterung, Halter, Eingabegerate-Zubehorset, Bluetoothempfanger, Tastatur/Maus-Set, Bluetooth-Tastatur, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,67*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,34*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,23*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,81*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,45*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,81*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,18*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00050453
ab € 32,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.