Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tastatur KC-700, Silber/Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182651
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182651
EAN/GTIN:
     4047443417404
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur hama
Genau die richtige Tastatur fur Ihren Arbeitsplatz mit Style: mit dem eleganten und schlanken Design lasst es sich mit den flusterleisen Tasten besonders entspannt arbeiten. - elegantes Slim-Design: die perfekte Symbiose aus Funktionalitat und Stil fur den Schreibtisch - Scissortasten verteilen den Tastendruck gleichmasig und prazise und sorgen somit fur intuitives, flussiges und gerauscharmes Tippen - flusterleise Tasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - laserbeschriftete Tasten sorgen fur eine hohe Abriebbestandigkeit - extra langes Kabel fur mehr Flexibilitat und Bewegungsfreiheit und einen unkomplizierten Anschluss an PC oder Notebook - schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten - das Vollformat-Tastenfeld stellt Ihnen den gewohnten Tastaturstandard in vollem Umfang zur Verfugung - elegante, schmale Tastatur zur schnellen und bequemen Dateneingabe am PC oder Notebook- keine zusatzliche Software notwendig - nur anschliesen und starten - USB-Anschluss Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista Lieferumfang: - 1 Tastatur KC-700 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
548.44 g
Hohe:
15.2 cm | 2,3 cm
Lange:
45.5 cm
Breite:
3.2 cm | 43,9 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Silber, Weis
Serie:
KC-700
Ausfuhrung:
Slimline Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Tiefe:
13,5 cm
Art:
Office
Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Silber/Weis
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/ Leise Tasten
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Lasergravur
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Weitere Suchbegriffe: hama tastaturen, hama tastatur kc-700, USB, Computer, Kabel, Eingabegerat, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, USB-Kabel, Computer Zubehor, Eingabe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,16*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,41*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,46*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,76*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.